※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420YS-UB150 ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車) ハンマーキャスター 39558111 420YS-UB150 ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車) ハンマーキャスター 39558111

ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39558111 品番 420YS-UB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)230 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75〜80×75〜80 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-9710 形状自在車 質量(kg)1.50 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.439S-UB150 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)41 材質(金具)特殊鋼 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする