ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39558127 品番 420YS-FR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-9639 形状自在車 質量(kg)0.82 車輪幅(mm)30 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 取付高H(mm)132 偏芯E(mm)35 材質(金具)特殊鋼 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする