※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420YS-FR125 ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) ハンマーキャスター 39558136 420YS-FR125 ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) ハンマーキャスター 39558136

ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39558136 品番 420YS-FR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。

車輪径(Φmm)125 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番392-9647 形状自在車 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)38 材質(金具)特殊鋼 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする