※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39558145
品番
420YS-FR150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-9655
形状
自在車
質量(kg)
1.33
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
旋回半径(mm)
118
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
偏芯E(mm)
41
材質(金具)
特殊鋼
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪