※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39558154
品番
420YS-NRB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-9663
形状
自在車
質量(kg)
0.86
車輪幅(mm)
29
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
90×90
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
偏芯E(mm)
35
材質(金具)
特殊鋼
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪