※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
レディースパンツ 00201
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39558156
品番
00201-99
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
11
性別
女性用
ウエスト(cm)
65〜71
股下(cm)
フリー85
ヒップ(cm)
97
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、SEK、防透、スプリンジー、制電、家庭洗濯可
アズワン品番
64-9066-55
色番
99
グリーン購入法
適合