※使用例

レディースパンツ 00201

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39558253 品番 00201-79
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
サイズ11 性別女性用 ウエスト(cm)65〜71 股下(cm)フリー85 ヒップ(cm)97 混率(%)ツイル(ポリエステル100) 機能ストレッチ、SEK、防透、スプリンジー、制電、家庭洗濯可 アズワン品番64-9066-45 色番79 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする