※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
コールパンツ アジャスター付 01155
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39558323
品番
01155-01
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
84
性別
男性用
ウエスト(cm)
84
股下(cm)
94
ヒップ(cm)
(仕上がり)105
混率(%)
コールストライプ(毛94.7、ポリエステル5.3)
機能
アジャスター
適合サイズ(cm)
(ウエスト)81〜87
色番
01
グリーン購入法
適合