※使用例

コールパンツ アジャスター付 01155

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39558348 品番 01155-01
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
グレー サイズ88 性別男性用 ウエスト(cm)88 股下(cm)92 ヒップ(cm)(仕上がり)107 混率(%)コールストライプ(毛94.7、ポリエステル5.3) 機能アジャスター 適合サイズ(cm)(ウエスト)85〜91 色番01 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする