※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39558583
品番
SUS-SG-65UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,286
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-7775
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
旋回半径R(mm)
61
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39558583
SUS-SG-65UR
02544902
SUS-SG-65UR
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター
1個
¥
1,998
税込
¥2,198
注文コードが変更になりました。