ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
内容量1個
キャスター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39558583 | SUS-SG-65UR | 02544902 | SUS-SG-65UR |
|
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 | ユーエイキャスター | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました。 |
| 39558592 | SUS-SG-75UR | 02544981 | SUS-SG-75UR |
|
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 | ユーエイキャスター | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | 注文コードが変更になりました。 |