※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
ハイウエストノータックスラックス 01160
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39558777
品番
01160-03
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高級感と深みのある黒の光沢感は、質の高いサービスを演出します。
色
黒
サイズ
79
性別
男性用
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
フリー91
混率(%)
コーラルクロス(ポリエステル100)
色番
03
グリーン購入法
適合