※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
コールスカート 03780
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39558944
品番
03780-01
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
11
性別
女性用
ウエスト(cm)
66
ヒップ(cm)
99
混率(%)
コールストライプ(毛95、ポリエステル5)
丈(cm)
55
色番
01
グリーン購入法
適合