ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39558994 品番 SUS-SK-100GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)110×75 取付ピッチ(mm)110×75 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-7899 形状固定車 質量(kg)0.66 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)110×75 ストッパーなし 取付高H(mm)132 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする