※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
ツータツクスラックス アジャスター付 01195
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559014
品番
01195-05
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
82
性別
男性用
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
フリー95
混率(%)
フォーマルクロス(ポリエステル100)
機能
アジャスター
色番
05
グリーン購入法
適合