ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39559037 品番 SUS-NK2-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)170 材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-7694 形状固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする