車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)132
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
トラスコ品番379-7830
形状自在車
質量(kg)0.79
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)ステンレス(SUS304)
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪