ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39559073
品番
SUS-SJ-100N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
100
取付座A×B(mm)
90×90
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
71×71(68×68)
取付高H(mm)
132
車輪径D(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン車
トラスコ品番
379-7856
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
旋回半径R(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)