※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-NJ2-130 ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559107 SUS-NJ2-130 ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559107

ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39559107 品番 SUS-NJ2-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
許容荷重(daN)150 取付座A×B(mm)102×102 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) 取付高H(mm)170 車輪径D(Φmm)130 材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番379-7651 形状自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏心E(mm)40 材質(金具)ステンレス(SUS304) 旋回半径R(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする