※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
アジャスター付ワンタックスラックス 12112
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559145
品番
12112-99
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
75
性別
男性用
ウエスト(cm)
75
股下(cm)
フリー95
ヒップ(cm)
102
混率(%)
フォーマルクロス(毛100)
機能
アジャスター
適合サイズ(cm)
(ウエスト)72〜78
色番
99
グリーン購入法
適合