※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
メンズノータックスラックス 12110
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559233
品番
12110-99
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
82
性別
男性用
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
フリー95
ヒップ(cm)
99.5
混率(%)
フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)
機能
制電
色番
99
グリーン購入法
適合