※使用例

メンズワンタックスラックス 12109

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39559294 品番 12109-99
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
サイズ73 性別男性用 ウエスト(cm)73 股下(cm)フリー95 混率(%)フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20) 機能制電 渡幅(cm)34 裾幅(cm)22 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする