ER-65RH ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター クロームメッキ仕上 39559335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-65RH ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 39559335 ER-65RH ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 39559335

ER型 固定車(ゴム車輪)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード39559335 品番ER-65RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥438
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)82 材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番379-6205 形状固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39559335 ER-65RH 02535696 ER-65RH ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 1個 449 税込494 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02535626
2017-10-29
用途:
台車の修理
教育・研究機関

既存の台車の車輪のガタが大きくなってきたために交換しました.取り付けプレートのサイズが決まっていたために,この型を選定しました.車輪径に対して比較的安価な品ですが,使用に際して全く支障はありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする