※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
メンズワンタックスラックス 12109
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559337
品番
12109-99
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
85
性別
男性用
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
フリー95
混率(%)
フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)
機能
制電
渡幅(cm)
34
裾幅(cm)
22
色番
99
グリーン購入法
適合