※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-100UR ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559493 E-100UR ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559493

ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39559493 品番E-100UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,342
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-5900 形状自在車 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)82 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39559493 E-100UR 02535382 E-100UR E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする