※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
39559502
品番
E-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥924
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-5861
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
82
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39559502
E-100N
02535321
E-100N
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター
1個
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました。