※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-50UR ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559536 E-50UR ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559536

ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39559536 品番E-50UR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)38 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)65 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-5985 形状自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする