※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-65UR ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559563 E-65UR ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559563

ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39559563 品番E-65UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥834
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)82 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番379-6043 形状自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 偏芯E(mm)23 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)56 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39559563 E-65UR 02535522 E-65UR E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 1個 589 税込648 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする