※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39559581
品番
MG-65N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
90
取付座(mm)
95×70
取付ピッチ(mm)
76×44
取付高(mm)
82
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-6892
形状
自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.5
取付寸法X×Y(mm)
76×44
取付座A×B(mm)
95×70
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)