ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39559606
品番
E-75UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥858
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
45
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-6108
形状
自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
65
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39559606
E-75UR
02535583
E-75UR
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター
1個
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました。