※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39559615
品番
E-75N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-6060
形状
自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)