LT-50RS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 39559721 LT-50RS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 39559721 LT-50RS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 39559721

ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39559721 品番 LT-50RS M12×35
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥399329

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)68 材質(車輪)ゴム トラスコ品番360-9090 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)19 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 偏心E(mm)22 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02538514
2021-06-21
用途:
家具のリメイク
運輸・通信業

必要最低限の機能を満たしています。コンクリート床での使用なので耐久性はまだ不明です。

対象商品:
02539031
2021-08-08
用途:
特注金物に使用しました
製造業

たまたま図面に記載の寸法に合ったので翌日入荷との事でお願いしましたが2日後の入荷でした。
確実な確認が取れれば安心なのですがね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

受注時間によっては当日配送がお受けできない場合もございます。https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/162
よろしくお願いいたします。

対象商品:
02538767
2020-05-19
用途:
樹脂製キャスターとの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

同時注文したストッパー無しは出荷遅れでまだ手元には届いていませんが
品質は他メーカーと遜色なく、とにかく安いので大満足です。

対象商品:
02538636
2017-01-22
用途:
ガチャ台の交換用

サイズぴったりで、使用感がスムーズでとても良い品物です。

対象商品:
02538611
2017-01-12
用途:
作業台のキャスターの交換

商品としては、キャスターメーカー品ですので問題ないと思います。
価格としては、ホームセンターより安いです。
耐久性は、これからです。

対象商品:
02538496
2019-08-13
用途:
台車へ取付。

個別ごとの包装は不要です。開封作業一工程40個が余分です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
02538611
2020-12-12
用途:
製品に取り付け
個人のお客様

キャスター本体にバーコードのシールをはらないで欲しいです。

シールあとをはがすのに苦労しています。

タグを括り付ける等対応お願いします。

対象商品:
02538611
2014-12-09
用途:
ワゴンの車輪
個人のお客様

価格が安いのでリピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする