曜日別特売
CXSL20-40A-Y7BWLS CXSL Series(CXSL20) SMC 39559722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSL Series(CXSL20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
40
オートスイッチ種類
Y7BW
リード線(m)
3
注文コード
39559722
品番
CXSL20-40A-Y7BWLS
参考基準価格(税別)¥25,690販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
Y7BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする