LT-50R M12×35 ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 39559737 LT-50R M12×35 ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 39559737 LT-50R M12×35 ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 39559737

ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 車輪径D(Φmm)50 軸長(mm)35 注文コード39559737 品番LT-50R M12×35
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別) アウトレット
¥379309
この商品はねじ径・車輪径D・軸長など16種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

許容荷重(daN)30 ねじ径M12 軸長(mm)35 材質(車輪)ゴム トラスコ品番360-9073 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)19 ピッチ/山(mm)1.75 六角対辺(mm)19 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 取付高H(mm)68 偏心E(mm)22 ねじ寸法T(mm)35 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)
注意
※LT-65RH、LT-75RHは、ハードゴムになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39559712
2022-03-10
用途:
家具の脚に自在車を
建設業・工事業

木製収納家具にプラスチック製の差込型自在車を使用してたが、変形し動かなくなったので交換、ネジの部分が長いので、脚底にφ10ほどの穴を開け接着剤で差し込み。いまのところ快適に動いてます。

対象商品:
02538602
2021-09-01
用途:
移動式の設備

長年使用し壊れたキャスターの交換に使用しました。
動きがスムーズになり満足しています。

対象商品:
02538487
2021-06-21
用途:
家具のリメイク
運輸・通信業

必要最低限の機能を満たしています。コンクリート床での使用なので耐久性はまだ不明です。

対象商品:
02538986
2021-05-06
用途:
医療用ステンレスカートのキャスター交換

医療用ステンレスカートのキャスター不良のため交換用として購入。
簡単に交換でき、使用上全く問題ありません。年代物のカートが蘇り喜んでおります。

対象商品:
02538602
2019-03-11
用途:
椅子のキャスター交換
医療・福祉・介護関連業

椅子の回転が悪くなり床に傷がついたので交換。
近くのホームセンターには在庫がなく困っていたがすぐに送ってくれてとても助かった。サイズが合うか心配だったがピタリ合って良かった。
ベアリングの摩滅で定期的な交換が必要だと分かった。

対象商品:
02538487
2018-07-06
用途:
ランドリーバスケットのキャスター
不動産業

乱暴な扱い(子供を乗せる等)により、よく破損されます。
ホームセンターで注文したものは合わず返品、こちらの商品がピッタリ合ったので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02538995
2018-04-04
用途:
劣化した物と交換
有限会社舶来堂 様 (卸売・小売業)

商品は価格も含め満足。モノタロウさんのHPではキャスターの適合を探すのに苦労した。

対象商品:
39559712
2016-11-06
用途:
作業用イスに使用

作業用イスのキャスターが壊れたので交換
ホームセンターより安いので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする