SJT-125WPS M20×40 ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスター 39559782 SJT-125WPS M20×40 ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスター 39559782 SJT-125WPS M20×40 ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスター 39559782

ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39559782 品番 SJT-125WPS M20×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
ねじ込み式

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)166 材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 トラスコ品番379-7163 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)30 六角対辺(mm)30 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39559755
2021-05-24
用途:
トラクター作業機のキャスター整備
農・林・水産業

500kg以上ある作業機を支えるキャスターが痛んでいたので、こちらに交換いたしました。
許容荷重を少し超えて使ってしまっていますが、以前は複数人で移動させていたのが1人でも難なく移動させられるようになりました。
着脱に薄型スパナが必要なのが惜しいところです。

対象商品:
39559773
2016-05-27
用途:
機械に取り付け
杣川工業株式会社 様

ねじ込み固定車輪がなかったのでねじ込み式固定式の車輪も作ってほしいです。
商品自体は大変満足しています。

対象商品:
39559755
2015-07-25
用途:
ニコン大型双眼鏡のピラー脚へのキャスター取付

ホームセンターを探し回ったがM20ネジ込み式のキャスターは無かった
天体観測用のフジノン大型双眼鏡を簡単に移動させる目的で購入した
キャスターの強度、滑らかさ等は問題無かった
取り付けの際、ワッシャー等は自己で購入の必要はあります
付属してても邪魔にはならないのにね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする