※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
アジャスタースカート 12201
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39559879
品番
12201-99
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
07
性別
女性用
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
93
混率(%)
コーラルクロス(ポリエステル100)
機能
アジャスター、家庭洗濯可
丈(cm)
53
適合サイズ(cm)
(ウエスト)60〜64
色番
99
グリーン購入法
適合