車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
ねじ径M20
軸長(mm)40
取付高(mm)134
材質(車輪)ゴム
仕様ねじ込み式
トラスコ品番379-7104
種別ねじ込み式
形状自在車
型式SJT型自在車
質量(kg)0.95
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)30
ピッチ/山(mm)2.5
六角対辺(mm)30
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
偏心E(mm)32
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪