※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
スカート 12202
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39559933
品番
12202-92
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。
色
グレー
サイズ
09
性別
女性用
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
96
混率(%)
ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)
丈(cm)
53
色番
92
グリーン購入法
適合