曜日別特売
CXSL20-70-Y7P CXSL Series(CXSL20) SMC 39560018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSL Series(CXSL20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
70
オートスイッチ種類
Y7P
リード線(m)
0.5
注文コード
39560018
品番
CXSL20-70-Y7P
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ストローク(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
Y7P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする