※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ねじ込み式ゴムキャスター LTシリーズ 自在式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39560044
品番
LT-75RH-UNF1/2-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥586
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ねじ込み式
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
95
車輪幅(mm)
21
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
65
対辺(mm)
21
ねじT
UNF1/2
ピッチ/山(mm)
20山
タイプ
ユニファイねじタイプ
トラスコ品番
360-9235
形状
自在車
材質(車輪)
ゴム車
軸長L(mm)
14
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39560044
LT-75RH-UNF1/2-14
02538986
LT-75RH UNF1/2×14
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
599
税込
¥659
注文コードが変更になりました