エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39560053 品番 ER-100EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 トラスコ品番380-3139 形状固定車 質量(g)345 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39560071
2023-09-24
用途:
台車キャスターの交換
飲食業

台車(52493973)の騒音が気になるので、交換用に購入。
自在キャスターは静音タイプを使用したが、固定側は通常タイプを使用。
材質がPPからエラストマーに変わっただけでも、だいぶ変わる。
軸のガタツキはそこまでないが、左右のガタツキはある。

対象商品:
39560053
2019-10-28
用途:
機械メンテナンス
株式会社ヒビキスパイス 様

交換前の車輪が新しい時よりもスムーズに走り作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする