エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39560087 品番 E-100EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 トラスコ品番380-3074 形状自在車 質量(g)415 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39560087
2022-05-20
用途:
台車の交換用キャスターとして購入
医療・福祉・介護関連業

台車はモノタロウ様のものではなかったのですが、製品のページの図面情報が豊富でしたので、取り付け部分の穴ピッチ等事前に把握することができ、滞りなく取り付けることにしました。(今度購入する台車はモノタロウ様の台車にします。)

対象商品:
39560087
2019-10-28
用途:
機械メンテナンス
株式会社ヒビキスパイス 様

交換前の車輪が新しい時よりもスムーズに動き走りも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする