※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
スカート 12204
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39560098
品番
12204-99
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
09
性別
女性用
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
96
混率(%)
ストレッチトロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
丈(cm)
60
アズワン品番
64-9066-95
色番
99
グリーン購入法
適合