E-75EL エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39560105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-75EL エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39560105
E-75EL エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39560105

エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)30
取付高(mm)92
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード39560105品番E-75EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)30取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)92材質(車輪)エラストマー仕様プレート式トラスコ品番380-3112形状自在車質量(g)210車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏芯E(mm)27材質(金具)スチール旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39560087
2022-05-20
用途: 台車の交換用キャスターとして購入
医療・福祉・介護関連業

台車はモノタロウ様のものではなかったのですが、製品のページの図面情報が豊富でしたので、取り付け部分の穴ピッチ等事前に把握することができ、滞りなく取り付けることにしました。(今度購入する台車はモノタロウ様の台車にします。)

対象商品 : 39560087
2019-10-28
用途: 機械メンテナンス
株式会社ヒビキスパイス

交換前の車輪が新しい時よりもスムーズに動き走りも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする