※使用例

スカート 12204

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39560125 品番 12204-99
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
サイズ15 性別女性用 ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)105 混率(%)ストレッチトロピカル(ポリエステル100) 機能ストレッチ、家庭洗濯可 丈(cm)63 アズワン品番64-9066-98 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする