ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39560157
品番
GR-75EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
90
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-9931
形状
固定車
質量(g)
210
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)