※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ 12203
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グレー
ウエスト(cm)
73
注文コード
39560283
品番
12203-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
色・ウエスト
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。
色
グレー
サイズ
13
性別
女性用
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
フリー85
ヒップ(cm)
102
混率(%)
ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)
色番
92
グリーン購入法
適合