※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ボトムス オフィスウェア
ボストン商会の スカート オフィスウェア
スカート 12210
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39560466
品番
12210-99
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
なめらかでサラリとした風合いの軽量スカート。
ウエストのゆるやかなカーブベルトが、着やせ効果抜群のローライズスカートです。
色
黒
サイズ
07
性別
女性用
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
92
混率(%)
フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)
機能
制電、家庭洗濯可
丈(cm)
51
色番
99
グリーン購入法
適合