ユーエイキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
130
130
150
取付高(mm)
170
170
190
許容荷重(daN)
160
160
180
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
ナイロンホイールウレタン車
ナイロンホイルウレタン(B入)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39560577
品番
GUK2-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
170
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-6779
形状
固定車
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
三価ユニクロ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)