ナイロンホイールゴムキャスター RJ2シリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39560595 品番NWRK2-150
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別) アウトレット
¥2,088709

床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)104×110 取付ピッチ(mm)104×110 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3228 形状固定車 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)104×110 ストッパーなし 取付高H(mm)190 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする